Non retournable

Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, M4P-ZA02500C00 - 1102633

SICK
CopieCopie
Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, M4P-ZA02500C00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • capacité de détection des éprouvettes - 500 mm

  • distance entre les faisceaux - 500 mm

  • avec fonction muting - Oui

  • avec codage des faisceaux - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084462641

Réf. Sonepar

00067446264

Réf. Fournisseur

1102633

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

capacité de détection des éprouvettes:

500 mm

distance entre les faisceaux:

500 mm

avec fonction muting:

Oui

avec codage des faisceaux:

Non

avec blocage du redémarrage:

Oui

override possible:

Oui

largeur:

30.7 mm

hauteur:

34 mm

pays de fabrication:

HONGRIE

Barrières photoélectriques de sécurité, deTem, M4P-ZA02500C00, Version du produit: deTem4 A/P, Principe de fonctionnement: Actif/passif, Pièce du système: Unité active, Domaine d'utilisation: Environnement industriel standard, Niveau de séc

Les Atouts de l'article:

Barrières photoélectriques de sécurité, deTem, M4P-ZA02500C00, Version du produit: deTem4 A/P, Principe de fonctionnement: Actif/passif, Pièce du système: Unité active, Domaine d'utilisation: Environnement industriel standard, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Fonctions: Mode protectionCodage des faisceauxFonction de réarmementContrôle des contacteurs commandés (EDM)Distinction entre l'homme et le matériau, Portée: 8 m, Nombre de faisceaux: 2, Entraxe des faisceaux: 500 mm, Mode de raccordement: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles), Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles), Outil d'alignement laser intégré: non, Indice de protection: IP65IP67, Contenu de la livraison: Unité activeConsigne de sécuritéNotice de montageNotice d’instruction à télécharger

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick