Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, M4P-ZA02500D00 - 1102635

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes - 500 mm
distance entre les faisceaux - 500 mm
avec fonction muting - Oui
avec codage des faisceaux - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084460326
Réf. Sonepar
00067446032
Réf. Fournisseur
1102635
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes:
500 mm
distance entre les faisceaux:
500 mm
avec fonction muting:
Oui
avec codage des faisceaux:
Non
avec blocage du redémarrage:
Oui
override possible:
Oui
largeur:
30.7 mm
hauteur:
34 mm
Les Atouts de l'article:
Barrières photoélectriques de sécurité, deTem, M4P-ZA02500D00, Version du produit: deTem4 A/P, Principe de fonctionnement: Actif/passif, Pièce du système: Unité active, Domaine d'utilisation: Environnement industriel standard, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Fonctions: Mode protectionCodage des faisceauxFonction de réarmementContrôle des contacteurs commandés (EDM)Distinction entre l'homme et le matériau, Portée: 8 m, Nombre de faisceaux: 2, Entraxe des faisceaux: 500 mm, Mode de raccordement: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles), Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles), Embout à LED de visualisation intégrée: oui, Outil d'alignement laser intégré: non, Indice de protection: IP65IP67, Contenu de la livraison: Unité activeConsigne de sécuritéNotice de montageNotice d’instruction à télécharger
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


