Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, Mutingsystem M40Z, Komplett-Paket, Säule - 1046789

SICK
CopieCopie
Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, Mutingsystem M40Z, Komplett-Paket, Säule

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084182808

Réf. Sonepar

00067418280

Réf. Fournisseur

1046789

Marque

Sick

Barrières photoélectriques de sécurité, M4000 Advanced A/P, Mutingsystem M40Z, Komplett-Paket, Säulenhöhe 1740 mm, Pièce du système: Set, Portée: 4,5 m, Nombre de faisceaux: 2, Entraxe des faisceaux: 500 mm, Mode de raccordement: Connecteur

Les Atouts de l'article:

Barrières photoélectriques de sécurité, M4000 Advanced A/P, Mutingsystem M40Z, Komplett-Paket, Säulenhöhe 1740 mm, Pièce du système: Set, Portée: 4,5 m, Nombre de faisceaux: 2, Entraxe des faisceaux: 500 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle Hirschmann M26, 12 pôles, Connecteur d'extension: Connecteur femelle M12, 5 pôles, Embout à LED de visualisation intégrée: oui

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick