Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, PSD02-2301 - 1027908

SICK
CopieCopie
Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, PSD02-2301

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • capacité de détection des éprouvettes - 300 mm

  • distance entre les faisceaux - 300 mm

  • avec fonction muting - Non

  • avec codage des faisceaux - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084107467

Réf. Sonepar

00067127908

Réf. Fournisseur

1027908

Marque

Sick

capacité de détection des éprouvettes:

300 mm

distance entre les faisceaux:

300 mm

avec fonction muting:

Non

avec codage des faisceaux:

Non

Barrières photoélectriques de sécurité, M4000 Standard A/P, PSD02-2301, Pièce du système: Unité passive, Nombre de faisceaux: 4, Entraxe des faisceaux: 300 mm

Les Atouts de l'article:

Barrières photoélectriques de sécurité, M4000 Standard A/P, PSD02-2301, Pièce du système: Unité passive, Nombre de faisceaux: 4, Entraxe des faisceaux: 300 mm

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick