Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, PSN01-2501 - 1101921

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
capacité de détection des éprouvettes - 500 mm
distance entre les faisceaux - 500 mm
largeur - 30.7 mm
hauteur - 34 mm
pays de fabrication - HONGRIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084460319
Réf. Sonepar
00067446031
Réf. Fournisseur
1101921
Marque
Sick
capacité de détection des éprouvettes:
500 mm
distance entre les faisceaux:
500 mm
largeur:
30.7 mm
hauteur:
34 mm
pays de fabrication:
HONGRIE
Barrières photoélectriques de sécurité, deTem, PSN01-2501, Version du produit: deTem4 A/P, Principe de fonctionnement: Actif/passif, Pièce du système: Unité passive, Domaine d'utilisation: Environnement industriel standard, Fonctions: Mode
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


