Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, WEO26P-2416R500A00ZLLZZZZZZZZ1 - 2113109

SICK
CopieCopie
Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, WEO26P-2416R500A00ZLLZZZZZZZZ1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de construction du boîtier - parallélépipédique

  • largeur - 26.4 mm

  • hauteur - 48.1 mm

  • type de sécurité selon IEC 61496-1 - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067016093

Réf. Fournisseur

2113109

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de construction du boîtier:

parallélépipédique

largeur:

26.4 mm

hauteur:

48.1 mm

type de sécurité selon IEC 61496-1:

2

Barrières photoélectriques de sécurité, L26, WEO26P-2416R500A00ZLLZZZZZZZZ1, Pièce du système: Récepteur, Niveau de sécurité: PL c, SIL 1, type 2, Smart Sensor: Diagnostic, Communication efficace, Smart Task, Portée: 50 m, Type de lumière:

Les Atouts de l'article:

Barrières photoélectriques de sécurité, L26, WEO26P-2416R500A00ZLLZZZZZZZZ1, Pièce du système: Récepteur, Niveau de sécurité: PL c, SIL 1, type 2, Smart Sensor: Diagnostic, Communication efficace, Smart Task, Portée: 50 m, Type de lumière: Lumière rouge, visible, Matériau du boîtier: VISTAL®, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, IO-Link: oui

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick