Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, WSO26P-243ZZ1A0ZZZZLLZZZZZZZZ1 - 2113106

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de construction du boîtier - parallélépipédique
largeur - 26.4 mm
hauteur - 48.1 mm
type de sécurité selon IEC 61496-1 - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067016115
Réf. Fournisseur
2113106
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de construction du boîtier:
parallélépipédique
largeur:
26.4 mm
hauteur:
48.1 mm
type de sécurité selon IEC 61496-1:
2
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


