Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, WSU26/3-103A00 - 1047984

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la sortie de commutation - contact de relais

  • type de tension - DC

  • zone de la livraison du système à sens unique - émetteur

  • portée du champ de protection - 20 m

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - DeviceNet Safety

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084257629

Réf. Sonepar

00067047984

Réf. Fournisseur

1047984

Marque

Sick

finition de la sortie de commutation:

contact de relais

type de tension:

DC

zone de la livraison du système à sens unique:

émetteur

portée du champ de protection:

20 m

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

DeviceNet Safety

finition du raccordement électrique:

autre

type de construction du boîtier:

parallélépipédique

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

24 V

température ambiante:

-25...75 °C

longueur d'onde du capteur:

950 nm

largeur:

50 mm

hauteur:

156 mm

longueur:

116 mm

classe de protection du matériel:

classe de protection 1

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

pays de fabrication:

HONGRIE

Barrières photoélectriques de sécurité, WSU/WEU26-3, WSU26/3-103A00, Pièce du système: Émetteur, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Portée: 70 m, Type de lumière: Lumière infrarouge, Matériau du boîtier: Aluminium moulé sous pression,

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick