Non retournable

Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, WSU26/3-103A00S01 - 1089126

SICK
CopieCopie
Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, WSU26/3-103A00S01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de construction du boîtier - parallélépipédique

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 156 mm

  • type de sécurité selon IEC 61496-1 - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084467479

Réf. Sonepar

00067446747

Réf. Fournisseur

1089126

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de construction du boîtier:

parallélépipédique

largeur:

50 mm

hauteur:

156 mm

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

pays de fabrication:

HONGRIE

Barrières photoélectriques de sécurité, WSU/WEU26-3, WSU26/3-103A00S01, Pièce du système: Émetteur, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Portée: 70 m, Type de lumière: Lumière infrarouge, Matériau du boîtier: Aluminium moulé sous pressi

Les Atouts de l'article:

Barrières photoélectriques de sécurité, WSU/WEU26-3, WSU26/3-103A00S01, Pièce du système: Émetteur, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Portée: 70 m, Type de lumière: Lumière infrarouge, Matériau du boîtier: Aluminium moulé sous pression, Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 8 pôles, Chauffage de la vitre frontale: oui

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick