Sick - Blocs d?alimentation secteur et câbles d?alimentation, Bloc d?alimentation secte - 6052981

SICK
CopieCopie
Sick - Blocs d?alimentation secteur et câbles d?alimentation, Bloc d?alimentation secte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067052981

Réf. Fournisseur

6052981

Marque

Sick

Blocs d'alimentation secteur et câbles d'alimentation, Blocs d'alimentation secteur, Bloc d'alimentation secteur, Tension d'entrée: 90 V AC ... 255 V AC, Tension de sortie: 5,2 V DC, Courant de sortie: 1 A, Description: Bloc d'alimentation

Les Atouts de l'article:

Blocs d’alimentation secteur et câbles d’alimentation, Blocs d’alimentation secteur, Bloc d’alimentation secteur, Tension d'entrée: 90 V AC ... 255 V AC, Tension de sortie: 5,2 V DC, Courant de sortie: 1 A, Description: Bloc d’alimentation avec connecteur mâle NA pour lecteurs manuels en version câblée, 1 A, 5,2 V CC, 90 V CA à 255 V CA avec 50 Hz à 60 Hz (Honeywell 46-00525)

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.