Sick - Blocs d?alimentation secteur et câbles d?alimentation, Injecteur PoE - 6075281

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067019213
Réf. Fournisseur
6075281
Marque
Sick
Blocs d'alimentation secteur et câbles d'alimentation, Blocs d'alimentation secteur, Injecteur PoE, Description: Injecteur PoE jusqu'à 30 watts conformément à IEEE 802.3af, mode de raccordement : deux douilles de contact RJ45, taux de trans
Les Atouts de l'article:
Blocs d’alimentation secteur et câbles d’alimentation, Blocs d’alimentation secteur, Injecteur PoE, Description: Injecteur PoE jusqu’à 30 watts conformément à IEEE 802.3af, mode de raccordement : deux douilles de contact RJ45, taux de transfert sériel : 10/100/1.000 MBit/s, tension nominale de sortie : 54 V CC, montage sur profilé porteur
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
Blocs d’alimentation secteur et câbles d’alimentation, Blocs d’alimentation secteur, Injecteur PoE, Description: Injecteur PoE jusqu’à 30 watts conformément à IEEE 802.3af, mode de raccordement : deux douilles de contact RJ45, taux de transfert sériel : 10/100/1.000 MBit/s, tension nominale de sortie : 54 V CC, montage sur profilé porteur
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF

Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


