Sick - protection et entretien des appareils, IPG2-2470A5P167 - 2095091

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067016453
Réf. Fournisseur
2095091
Marque
Sick
protection et entretien des appareils, Boîtier de protection, IPG2-2470A5P167, Description: Indice de protection IP 67 , température ambiante de ... à : –20 °C ... +55 °C, Matériau: Plastique, aluminium, Convient pour: Tube de protection po
Les Atouts de l'article:
protection et entretien des appareils, Boîtier de protection, IPG2-2470A5P167, Description: Indice de protection IP 67 , température ambiante de ... à : –20 °C ... +55 °C, Matériau: Plastique, aluminium, Convient pour: Tube de protection pour rideau de détection MLG-2, hauteur de détection 2.350 mm à 2.395 mm
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
protection et entretien des appareils, Boîtier de protection, IPG2-2470A5P167, Description: Indice de protection IP 67 , température ambiante de ... à : –20 °C ... +55 °C, Matériau: Plastique, aluminium, Convient pour: Tube de protection pour rideau de détection MLG-2, hauteur de détection 2.350 mm à 2.395 mm
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF


