Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - boîtiers répartiteurs, CDB620-201 - 1042258

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 10...30 V

  • protocole pris en charge pour CAN - Oui

  • standard radio Bluetooth - Non

  • standard radio WLAN 802.11 - Non

  • standard radio GPRS - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084142123

Réf. Sonepar

00067142258

Réf. Fournisseur

1042258

Marque

Sick

tension d'alimentation DC:

10...30 V

protocole pris en charge pour CAN:

Oui

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

indice de protection (IP):

IP65

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

113.1 mm

hauteur:

53.9 mm

profondeur:

124.2 mm

boîtiers répartiteurs, CDB, CDB620-201, Description succincte: Petit module de connexion pour un capteur, connecteurs à vis 5PG, unité de base pour CMC600, Interface de communication: SérieCAN, Interface de communication détail: RS-232, Ten

Les Atouts de l'article:

boîtiers répartiteurs, CDB, CDB620-201, Description succincte: Petit module de connexion pour un capteur, connecteurs à vis 5PG, unité de base pour CMC600, Interface de communication: SérieCAN, Interface de communication détail: RS-232, Tension de service: 10 V DC 30 V DC, Produits pris en charge: CLV61x - CLV65xLector62xRFH6xxRFU62x

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick