Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - boîtiers répartiteurs, CDB650-204 - 1064114

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 10...30 V

  • protocole pris en charge pour CAN - Oui

  • protocole pris en charge pour autres systèmes de bus - Oui

  • standard radio Bluetooth - Non

  • standard radio WLAN 802.11 - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084279133

Réf. Sonepar

00067064114

Réf. Fournisseur

1064114

Marque

Sick

tension d'alimentation DC:

10...30 V

protocole pris en charge pour CAN:

Oui

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

indice de protection (IP):

IP65

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

113.1 mm

hauteur:

53.9 mm

profondeur:

124.2 mm

boîtiers répartiteurs, CDB, CDB650-204, Description succincte: Module de raccordement de base pour la connexion d'un capteur avec fusible 2 A, de 5 raccords à vis du passe-câble et de l'interface RS-232 sur le capteur via M12, connecteur fe

Les Atouts de l'article:

boîtiers répartiteurs, CDB, CDB650-204, Description succincte: Module de raccordement de base pour la connexion d'un capteur avec fusible 2 A, de 5 raccords à vis du passe-câble et de l'interface RS-232 sur le capteur via M12, connecteur femelle 17 pôles, toutes les sorties affectées sur la borne., Interface de communication: SérieCAN, Interface de communication détail: RS-232, Tension de service: 10 V DC 30 V DC, Produits pris en charge: Gamme LectorCLV62x - CLV64x (selon le type)CLV69xAppareil de lecture/écriture RFIDGamme InspectorP

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick