Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - boîtiers répartiteurs, CDE50-01421 - 1111887

SICK
CopieCopie
Sick - boîtiers répartiteurs, CDE50-01421

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • largeur - 94 mm

  • hauteur - 35 mm

  • profondeur - 138 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084488702

Réf. Sonepar

00067448870

Réf. Fournisseur

1111887

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

94 mm

hauteur:

35 mm

profondeur:

138 mm

boîtiers répartiteurs, CDE50, CDE50-01421, Description succincte: Raccordement d'un capteur SICK à un environnement Power-over-Ethernet (PoE). Répartition du signal PoE en une tension d'alimentation de 24 volts et Ethernet., Interface de co

Les Atouts de l'article:

boîtiers répartiteurs, CDE50, CDE50-01421, Description succincte: Raccordement d’un capteur SICK à un environnement Power-over-Ethernet (PoE). Répartition du signal PoE en une tension d’alimentation de 24 volts et Ethernet., Interface de communication: Ethernet, Tension de service: 42 V DC 57 V DC 48 V DC, Produits pris en charge: CLV62xCLV63xCLV64xCLV65xCLV69xGamme LectorAppareil de lecture/écriture RFID

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick