Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - boîtiers répartiteurs, CDM420-0001 - 1025362

SICK
CopieCopie
Sick - boîtiers répartiteurs, CDM420-0001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • protocole pris en charge pour PROFIBUS - Oui

  • protocole pris en charge pour CAN - Oui

  • supporte le protocole DeviceNet - Oui

  • protocole pris en charge pour EtherNet/IP - Oui

  • standard radio Bluetooth - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084106699

Réf. Sonepar

00067125362

Réf. Fournisseur

1025362

Marque

Sick

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

protocole pris en charge pour CAN:

Oui

supporte le protocole DeviceNet:

Oui

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

indice de protection (IP):

IP65

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

167 mm

hauteur:

70 mm

profondeur:

192 mm

boîtiers répartiteurs, CDM, CDM420-0001, Description succincte: Module de connexion modulaire pour un capteur, Interface de communication: EthernetSérieCANPROFIBUS DPDeviceNet™, Interface de communication détail: RS-232, Produits pris en ch

Les Atouts de l'article:

boîtiers répartiteurs, CDM, CDM420-0001, Description succincte: Module de connexion modulaire pour un capteur, Interface de communication: EthernetSérieCANPROFIBUS DPDeviceNet™, Interface de communication détail: RS-232, Produits pris en charge: Lector62xCLV61x - CLV65xLecteur de codes manuel mobileRFH6xxRFU62xRFU63x

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick