Sick - boîtiers répartiteurs, CDM420-0006 - 1058634

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
protocole pris en charge pour PROFIBUS - Oui
protocole pris en charge pour CAN - Oui
supporte le protocole DeviceNet - Oui
protocole pris en charge pour EtherNet/IP - Oui
standard radio Bluetooth - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084269660
Réf. Sonepar
00067058634
Réf. Fournisseur
1058634
Marque
Sick
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Oui
protocole pris en charge pour CAN:
Oui
supporte le protocole DeviceNet:
Oui
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Oui
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
indice de protection (IP):
IP65
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
167 mm
hauteur:
70 mm
profondeur:
192 mm
Les Atouts de l'article:
boîtiers répartiteurs, CDM, CDM420-0006, Description succincte: Module de raccordement modulaire pour un capteur, fusible 2 A, Interface de communication: EthernetSérieCANPROFIBUS DPDeviceNet™, Interface de communication détail: RS-232, Produits pris en charge: Gamme LectorAppareil de lecture/écriture RFIDCLV61x - CLV65xCLV69x
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


