Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - boîtiers répartiteurs, CDM490-0101 - 1025365

SICK
CopieCopie
Sick - boîtiers répartiteurs, CDM490-0101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • largeur - 167 mm

  • hauteur - 70 mm

  • profondeur - 192 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084126826

Réf. Sonepar

00067000159

Réf. Fournisseur

1025365

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP65

largeur:

167 mm

hauteur:

70 mm

profondeur:

192 mm

boîtiers répartiteurs, CDM, CDM490-0101, Description succincte: Module de connexion modulaire pour un capteur, interfaces HOST et AUX disponibles en façade, Interface de communication: SérieCAN, Interface de communication détail: RS-232, Pr

Les Atouts de l'article:

boîtiers répartiteurs, CDM, CDM490-0101, Description succincte: Module de connexion modulaire pour un capteur, interfaces HOST et AUX disponibles en façade, Interface de communication: SérieCAN, Interface de communication détail: RS-232, Produits pris en charge: CLV69xLMS400

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick