Sick - Caméras 3D sûres, V3SA2-ABBABBAAN1 - 1116398

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
tension d’alimentation - 16.8...16.8 V
hauteur - 80 mm
largeur - 70 mm
profondeur - 77 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084521737
Réf. Sonepar
00067452173
Réf. Fournisseur
1116398
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP65
tension d’alimentation:
16.8...16.8 V
hauteur:
80 mm
largeur:
70 mm
profondeur:
77 mm
Les Atouts de l'article:
Caméras 3D sûres, safeVisionary2, V3SA2-ABBABBAAN1, Technologie: 3D Time-of-flight, Niveau de sécurité: PL c, SIL 1, type 2, Contenu de la livraison: Système de caméra de sécurité, Consigne de sécurité, notice de montage, Notice d’instruction à télécharger
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


