Sick - Caméras de lecture de codes, ICD890-44342020 - 1092550

SICK
CopieCopie
Sick - Caméras de lecture de codes, ICD890-44342020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'interface - USB

  • indice de protection (IP) - IP65

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 179 mm

  • profondeur - 486.6 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084478734

Réf. Sonepar

00067447873

Réf. Fournisseur

1092550

Marque

Sick

type d'interface:

USB

indice de protection (IP):

IP65

largeur:

300 mm

hauteur:

179 mm

profondeur:

486.6 mm

Caméras de lecture de codes, ICD8xx, ICD890-44342020, Mise au point optique: Contrôle dynamique de la mise au point, Focale fixe, Résolution du capteur: 8.192 px (200 dpi, Résolution standard), Distance focale: 95 mm, Interface de communica

Les Atouts de l'article:

Caméras de lecture de codes, ICD8xx, ICD890-44342020, Mise au point optique: Contrôle dynamique de la mise au point, Focale fixe, Résolution du capteur: 8.192 px (200 dpi, Résolution standard), Distance focale: 95 mm, Interface de communication: USB, Ethernet, CAN

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Sick

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick