Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Caméras de lecture de codes, V2D611D-MLSBE5 - 1115203

SICK
CopieCopie
Sick - Caméras de lecture de codes, V2D611D-MLSBE5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'interface - Ethernet

  • indice de protection (IP) - IP65

  • nombre de sorties numériques - 3

  • nombre d’entrées numériques - 2

  • largeur - 40.3 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084528224

Réf. Sonepar

00067452822

Réf. Fournisseur

1115203

Marque

Sick

type d'interface:

Ethernet

indice de protection (IP):

IP65

nombre de sorties numériques:

3

nombre d’entrées numériques:

2

largeur:

40.3 mm

hauteur:

29.6 mm

profondeur:

50 mm

Caméras de lecture de codes, Lector61x, V2D611D-MLSBE5, Modèle: Appareil complet, Mise au point optique: Fonction d'autofocus apprentissage (Liquid Lens), Résolution du capteur: 1.280 px x 960 px (1,2 Mpixel), Couleur d'éclairage: Ambre, Bl

Les Atouts de l'article:

Caméras de lecture de codes, Lector61x, V2D611D-MLSBE5, Modèle: Appareil complet, Mise au point optique: Fonction d'autofocus apprentissage (Liquid Lens), Résolution du capteur: 1.280 px x 960 px (1,2 Mpixel), Couleur d’éclairage: Ambre, Bleu, Distance focale: 6 mm, Interface de communication: Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP™, Série, CAN, CANopen, Utilisation pour la congélation: non, Remarque: Pour certaines interfaces de communication, des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires (détails, voir en ligne)

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick