Non retournable

Sick - Caméras de lecture de codes, V2D621D-2MDFGB5 - 1085377

SICK
CopieCopie
Sick - Caméras de lecture de codes, V2D621D-2MDFGB5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'interface - Ethernet

  • indice de protection (IP) - IP65

  • nombre de sorties numériques - 4

  • nombre d’entrées numériques - 4

  • largeur - 43 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084458774

Réf. Sonepar

00067445877

Réf. Fournisseur

1085377

Marque

Sick

type d'interface:

Ethernet

indice de protection (IP):

IP65

nombre de sorties numériques:

4

nombre d’entrées numériques:

4

largeur:

43 mm

hauteur:

35.6 mm

profondeur:

71 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Caméras de lecture de codes, Lector62x, V2D621D-2MDFGB5, Modèle: Appareil complet, Mise au point optique: Fonction d'autofocus apprentissage, Résolution du capteur: 1.280 px x 1.024 px (1,3 Mpixel), Couleur d'éclairage: Infrarouge, Distance

Les Atouts de l'article:

Caméras de lecture de codes, Lector62x, V2D621D-2MDFGB5, Modèle: Appareil complet, Mise au point optique: Fonction d'autofocus apprentissage, Résolution du capteur: 1.280 px x 1.024 px (1,3 Mpixel), Couleur d’éclairage: Infrarouge, Distance focale: 17,1 mm, Interface de communication: Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT®, Série, CAN, CANopen, PROFIBUS DP, Utilisation pour la congélation: non, Remarque: Pour certaines interfaces de communication, des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires (détails, voir en ligne)

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick