Sick - Caméras de lecture de codes, V2D621G-2MSXBB5 - 1101204

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'interface - Ethernet
indice de protection (IP) - IP65
nombre de sorties numériques - 4
largeur - 43 mm
hauteur - 35.6 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084454820
Réf. Sonepar
00067445482
Réf. Fournisseur
1101204
Marque
Sick
type d'interface:
Ethernet
indice de protection (IP):
IP65
nombre de sorties numériques:
4
largeur:
43 mm
hauteur:
35.6 mm
profondeur:
71 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Caméras de lecture de codes, GLS6, V2D621G-2MSXBB5, Distance de lecture: 70 mm ... 500 mm, Vitesse de dépassement: ≤ 5 m/s, Symbologie 2D: Data-Matrix ECC200, QR-code, Indice de protection: IP65, Interface de communication: Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP™, Série, CAN, CANopen, USB USB 2.0 (uniquement pour la configuration)
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


