Sick - Caméras de lecture de codes, V2D621R-2MCFFB6 - 1125188

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'interface - Ethernet
indice de protection (IP) - IP65
nombre de sorties numériques - 4
nombre d’entrées numériques - 4
largeur - 43 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084517426
Réf. Sonepar
00067021492
Réf. Fournisseur
1125188
Marque
Sick
type d'interface:
Ethernet
indice de protection (IP):
IP65
nombre de sorties numériques:
4
nombre d’entrées numériques:
4
largeur:
43 mm
hauteur:
35.6 mm
profondeur:
71 mm
Les Atouts de l'article:
Caméras de lecture de codes, Lector62x, V2D621R-2MCFFB6, Modèle: Appareil complet, Mise au point optique: Fonction d'autofocus apprentissage, Résolution du capteur: 1.280 px x 1.024 px (1,3 Mpixel), Couleur d’éclairage: Rouge, Bleu, Distance focale: 17,1 mm, Interface de communication: Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT®, Série, CAN, CANopen, PROFIBUS DP, Utilisation pour la congélation: oui, Remarque: Pour certaines interfaces de communication, des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires (détails, voir en ligne)
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


