Sick - Caméras de lecture de codes, V2D631R-MKMDB4 - 1080075

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - appareil portatif
portée de transmission max. - 2200 mm
type d'interface - Ethernet
avec objectif interchangeable - Non
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084379222
Réf. Sonepar
00067437922
Réf. Fournisseur
1080075
Marque
Sick
modèle:
appareil portatif
portée de transmission max.:
2200 mm
type d'interface:
Ethernet
avec objectif interchangeable:
Non
indice de protection (IP):
IP67
nombre de sorties numériques:
6
nombre d’entrées numériques:
4
fréquence max. de prise de vue:
50 Hz
tension nominale DC:
24 V
consommation d'électricité max.:
100 A
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
type de fixation:
fixation à borne
largeur:
63.1 mm
hauteur:
74.1 mm
profondeur:
108 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Caméras de lecture de codes, Lector63x, V2D631R-MKMDB4, Modèle: Appareil complet, Mise au point optique: Mise au point réglable (manuel), Résolution du capteur: 1.280 px x 1.024 px (1,3 Mpixel), Couleur d’éclairage: Blanc, Distance focale: 12 mm, Interface de communication: Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP™, Série, CAN, PROFIBUS DP, Utilisation pour la congélation: non, Remarque: Pour certaines interfaces de communication, des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires (détails, voir en ligne)
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


