Sick - Caméras de lecture de codes, V2D632D-MWMFB4 - 1125814

SICK
CopieCopie
Sick - Caméras de lecture de codes, V2D632D-MWMFB4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067021312

Réf. Fournisseur

1125814

Marque

Sick

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Caméras de lecture de codes, Lector63x, V2D632D-MWMFB4, Modèle: Appareil complet, Mise au point optique: Mise au point réglable (manuel), Résolution du capteur: 1.600 px x 1.200 px (1,9 Mpixel), Couleur d'éclairage: Blanc, Distance focale:

Les Atouts de l'article:

Caméras de lecture de codes, Lector63x, V2D632D-MWMFB4, Modèle: Appareil complet, Mise au point optique: Mise au point réglable (manuel), Résolution du capteur: 1.600 px x 1.200 px (1,9 Mpixel), Couleur d’éclairage: Blanc, Distance focale: 25 mm, Interface de communication: Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP™, Série, CAN, PROFIBUS DP, Utilisation pour la congélation: non, Remarque: Pour certaines interfaces de communication, des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires (détails, voir en ligne)

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick