Non retournable

Sick - Caméras de lecture de codes, V2D632R-MXCXB0 - 1075881

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - appareil portatif

  • portée de transmission max. - 2200 mm

  • type d'interface - Ethernet

  • avec objectif interchangeable - Non

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084355479

Réf. Sonepar

00067435548

Réf. Fournisseur

1075881

Marque

Sick

modèle:

appareil portatif

portée de transmission max.:

2200 mm

type d'interface:

Ethernet

avec objectif interchangeable:

Non

indice de protection (IP):

IP67

nombre de sorties numériques:

6

nombre d’entrées numériques:

4

fréquence max. de prise de vue:

50 Hz

tension nominale DC:

24 V

consommation d'électricité max.:

100 A

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

type de fixation:

fixation à borne

largeur:

63.1 mm

hauteur:

45.8 mm

profondeur:

108 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Caméras de lecture de codes, Lector63x, V2D632R-MXCXB0, Modèle: Appareil standard, Mise au point optique: Mise au point réglable (manuel), Résolution du capteur: 1.600 px x 1.200 px (1,9 Mpixel), Interface de communication: Ethernet, PROFIN

Les Atouts de l'article:

Caméras de lecture de codes, Lector63x, V2D632R-MXCXB0, Modèle: Appareil standard, Mise au point optique: Mise au point réglable (manuel), Résolution du capteur: 1.600 px x 1.200 px (1,9 Mpixel), Interface de communication: Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP™, Série, CAN, PROFIBUS DP, Utilisation pour la congélation: non, Remarque: Pour certaines interfaces de communication, des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires (détails, voir en ligne)

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick