Sick - Caméras de lecture de codes, V2D652R-MCXXA6 - 1063404

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - appareil portatif
portée de transmission max. - 2200 mm
type d'interface - Ethernet
avec objectif interchangeable - Non
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084280634
Réf. Sonepar
00067428063
Réf. Fournisseur
1063404
Marque
Sick
modèle:
appareil portatif
portée de transmission max.:
2200 mm
type d'interface:
Ethernet
avec objectif interchangeable:
Non
indice de protection (IP):
IP65
nombre de sorties numériques:
6
nombre d’entrées numériques:
4
fréquence max. de prise de vue:
50 Hz
tension nominale DC:
24 V
consommation d'électricité max.:
100 A
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
type de fixation:
fixation à borne
largeur:
89 mm
hauteur:
46 mm
profondeur:
142 mm
Les Atouts de l'article:
Caméras de lecture de codes, Lector64x/Lector65x, V2D652R-MCXXA6, Modèle: Appareil standard, Mise au point optique: Mise au point réglable (manuel), Résolution du capteur: 2.048 px x 1.088 px (2,1 Mpixel), Interface de communication: Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP™, Série, CAN, PROFIBUS DP, Utilisation pour la congélation: non, Remarque: Pour certaines interfaces de communication, des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires (détails, voir en ligne)
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


