Sick - Caméras de lecture de codes, V2D654R-MCXXA6 - 1060892

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'interface - Ethernet
indice de protection (IP) - IP65
nombre de sorties numériques - 6
nombre d’entrées numériques - 4
largeur - 89 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084281372
Réf. Sonepar
00067428137
Réf. Fournisseur
1060892
Marque
Sick
type d'interface:
Ethernet
indice de protection (IP):
IP65
nombre de sorties numériques:
6
nombre d’entrées numériques:
4
largeur:
89 mm
hauteur:
46 mm
profondeur:
142 mm
Les Atouts de l'article:
Caméras de lecture de codes, Lector64x/Lector65x, V2D654R-MCXXA6, Modèle: Appareil standard, Mise au point optique: Mise au point réglable (manuel), Résolution du capteur: 2.048 px x 2.048 px (4,2 Mpixel), Interface de communication: Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP™, Série, CAN, PROFIBUS DP, Utilisation pour la congélation: non, Remarque: Pour certaines interfaces de communication, des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires (détails, voir en ligne)
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


