Sick - Caméras de lecture de codes, V2D8512R-1MCICXAL2SXXXX - 1134214

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'interface - Ethernet
indice de protection (IP) - IP65
nombre d’entrées numériques - 2
largeur - 90 mm
hauteur - 46 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084531231
Réf. Sonepar
00067453123
Réf. Fournisseur
1134214
Marque
Sick
type d'interface:
Ethernet
indice de protection (IP):
IP65
nombre d’entrées numériques:
2
largeur:
90 mm
hauteur:
46 mm
profondeur:
143.3 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Caméras de lecture de codes, Lector85x, V2D8512R-1MCICXAL2SXXXX, Modèle: Appareil complet, Regulatory Model: Z6ARAB, Mise au point optique: Mise au point réglable (manuel), Résolution du capteur: 4.096 px x 3.008 px (12 Mpixel), Couleur d’éclairage: Blanc, Distance focale: 12 mm, Interface de communication: Ethernet, CAN, Série, USB, Utilisation pour la congélation: non
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


