Sick - capteurs à fourche, UFN3-70B413 - 6049678

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de fourche - 3 mm
courant de sortie max. - 100 mA
indice de protection (IP) - IP65
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067049678
Réf. Fournisseur
6049678
Marque
Sick
largeur de fourche:
3 mm
courant de sortie max.:
100 mA
indice de protection (IP):
IP65
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
taille d'objet min.:
2 mm
profondeur de fourche:
69 mm
distance de commutation assignée:
3 mm
distance de détection max.:
3 mm
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Oui
avec autre sortie analogique:
Oui
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact inverseur (NO/NC)
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
largeur du capteur:
18 mm
hauteur du capteur:
47.5 mm
longueur du capteur:
92.5 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau du boîtier/corps:
métal
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
0.25 ms
fréquence de commutation:
1500 Hz
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
0 V
type de tension:
DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
message avant défaillance:
Non
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
température ambiante:
20...70 °C
Les Atouts de l'article:
capteurs à fourche, UF, UFN3-70B413, Interface de communication: -, Réglage: Bouton plus/moins, Écartement/profondeur de fourche: 3 mm, 69 mm, Sortie de commutation: PNP, NPN, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement, détail: Connecteur mâle M8, 4 pôles, Fréquence de commutation: 1,5 kHz, Temps de réponse: ≤ 250 µs
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


