Sick - capteurs à fourche, UFS3-37B417 - 6075473

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de fourche - 2.6 mm
indice de protection (IP) - IP65
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
profondeur de fourche - 42.5 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067020568
Réf. Fournisseur
6075473
Marque
Sick
largeur de fourche:
2.6 mm
indice de protection (IP):
IP65
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
profondeur de fourche:
42.5 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
20 mm
hauteur du capteur:
37.4 mm
longueur du capteur:
70 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau du boîtier/corps:
métal
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
0.44 ms
fréquence de commutation:
1100 Hz
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
0 V
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


