Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - capteurs à fourche, UFS3-37B515 - 6075485

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs à fourche, UFS3-37B515

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067027299

Réf. Fournisseur

6075485

Marque

Sick

capteurs à fourche, UFS, UFS3-37B515, Interface de communication: IO-Link, Réglage: Bouton plus/moins, câble, Écartement/profondeur de fourche: 2,6 mm, 42,5 mm, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, Type de commutation: Commutation cl

Les Atouts de l'article:

capteurs à fourche, UFS, UFS3-37B515, Interface de communication: IO-Link, Réglage: Bouton plus/moins, câble, Écartement/profondeur de fourche: 2,6 mm, 42,5 mm, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Longueur du câble: 0,265 m, Mode de raccordement, détail: Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles, Fréquence de commutation: 1,1 kHz, Temps de réponse: ≤ 440 µs

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick