Non retournable

Sick - capteurs à fourche, UFS3-37B517 - 6075476

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs à fourche, UFS3-37B517

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de fourche - 2.6 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • profondeur de fourche - 42.5 mm

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067020565

Réf. Fournisseur

6075476

Marque

Sick

largeur de fourche:

2.6 mm

indice de protection (IP):

IP65

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

profondeur de fourche:

42.5 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition de la sortie de commutation:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

20 mm

hauteur du capteur:

37.4 mm

longueur du capteur:

70 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau du boîtier/corps:

métal

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

0.44 ms

fréquence de commutation:

1100 Hz

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

0 V

pays de fabrication:

FRANCE

capteurs à fourche, UFS, UFS3-37B517, Interface de communication: IO-Link, Réglage: Touche d'apprentissage, câble, Écartement/profondeur de fourche: 2,6 mm, 42,5 mm, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, Type de commutation: Commutati

Les Atouts de l'article:

capteurs à fourche, UFS, UFS3-37B517, Interface de communication: IO-Link, Réglage: Touche d'apprentissage, câble, Écartement/profondeur de fourche: 2,6 mm, 42,5 mm, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Longueur du câble: 0,265 m, Mode de raccordement, détail: Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles, Fréquence de commutation: 1,1 kHz, Temps de réponse: ≤ 440 µs

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick