Sick - capteurs à fourche, UFS3-37N417 - 6075475

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de fourche - 2.6 mm
indice de protection (IP) - IP65
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
profondeur de fourche - 42.5 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067020566
Réf. Fournisseur
6075475
Marque
Sick
largeur de fourche:
2.6 mm
indice de protection (IP):
IP65
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
profondeur de fourche:
42.5 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
NPN
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
20 mm
hauteur du capteur:
37.4 mm
longueur du capteur:
70 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau du boîtier/corps:
métal
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
0.44 ms
fréquence de commutation:
1100 Hz
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
0 V
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
capteurs à fourche, UFS, UFS3-37N417, Interface de communication: IO-Link, Réglage: Touche d'apprentissage, câble, Écartement/profondeur de fourche: 2,6 mm, 42,5 mm, Sortie de commutation: NPN, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement, détail: Connecteur mâle M8, 4 pôles, Fréquence de commutation: 1,1 kHz, Temps de réponse: ≤ 440 µs
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


