Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - capteurs à fourche, UFW6-73B717ZZZ - 6086481

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs à fourche, UFW6-73B717ZZZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067027348

Réf. Fournisseur

6086481

Marque

Sick

capteurs à fourche, UFW, UFW6-73B717ZZZ, Interface de communication: IO-Link, Réglage: Touche d'apprentissage, câble, Écartement/profondeur de fourche: 60 mm, 73 mm, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, Mode de raccordement, détail:

Les Atouts de l'article:

capteurs à fourche, UFW, UFW6-73B717ZZZ, Interface de communication: IO-Link, Réglage: Touche d'apprentissage, câble, Écartement/profondeur de fourche: 60 mm, 73 mm, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, Mode de raccordement, détail: Fiche M12, 5 pôles, Temps de réponse: 6 ms

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick