Non retournable

Sick - capteurs à fourche, WF50-60B41CA71 - 6059994

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs à fourche, WF50-60B41CA71

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de fourche - 50 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • profondeur de fourche - 59 mm

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067013330

Réf. Fournisseur

6059994

Marque

Sick

largeur de fourche:

50 mm

indice de protection (IP):

IP65

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

profondeur de fourche:

59 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

10 mm

hauteur du capteur:

80 mm

longueur du capteur:

74 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau du boîtier/corps:

métal

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

0.046 ms

fréquence de commutation:

15000 Hz

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

0 V

type de tension:

DC

type de lumière:

lumière infrarouge

pays de fabrication:

FRANCE

capteurs à fourche, WF, WF50-60B41CA71, Interface de communication: IO-Link, Réglage: Touche d'apprentissage, câble, Source d'émission: LED, infrarouge, Écartement/profondeur de fourche: 50 mm, 59 mm, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/

Les Atouts de l'article:

capteurs à fourche, WF, WF50-60B41CA71, Interface de communication: IO-Link, Réglage: Touche d'apprentissage, câble, Source d'émission: LED, infrarouge, Écartement/profondeur de fourche: 50 mm, 59 mm, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement, détail: Connecteur mâle M8, 4 pôles, Fréquence de commutation: 15 kHz, Temps de réponse: ≤ 46 µs

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick