Sick - capteurs à fourche, WFE-030040B337 - 1106553

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de fourche - 30 mm
indice de protection (IP) - IP67
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
profondeur de fourche - 40 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084482724
Réf. Sonepar
00067448272
Réf. Fournisseur
1106553
Marque
Sick
largeur de fourche:
30 mm
indice de protection (IP):
IP67
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
profondeur de fourche:
40 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
10 mm
hauteur du capteur:
59.3 mm
longueur du capteur:
60.5 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
0.1 ms
fréquence de commutation:
5000 Hz
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
0 V
pays de fabrication:
MALAISIE
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


