Sick - capteurs à fourche, WFE-120120B337 - 1106557

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de fourche - 120 mm
indice de protection (IP) - IP67
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
profondeur de fourche - 120 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084482731
Réf. Sonepar
00067448273
Réf. Fournisseur
1106557
Marque
Sick
largeur de fourche:
120 mm
indice de protection (IP):
IP67
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
profondeur de fourche:
120 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
10 mm
hauteur du capteur:
149.3 mm
longueur du capteur:
143 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
0.1 ms
fréquence de commutation:
5000 Hz
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
0 V
Les Atouts de l'article:
capteurs à fourche, WFE, WFE-120120B337, Réglage: Potentiomètre, interrupteur lumière/obscurité, Source d'émission: LED, rouge, Écartement/profondeur de fourche: 120 mm, 120 mm, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement, détail: Connecteur mâle M8, 3 pôles, Fréquence de commutation: 5 kHz, Temps de réponse: ≤ 100 µs
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


