Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - capteurs à fourche, WFE-180120B337 - 1106558

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs à fourche, WFE-180120B337

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de fourche - 180 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • profondeur de fourche - 120 mm

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084482748

Réf. Sonepar

00067448274

Réf. Fournisseur

1106558

Marque

Sick

largeur de fourche:

180 mm

indice de protection (IP):

IP67

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

profondeur de fourche:

120 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

10 mm

hauteur du capteur:

209.3 mm

longueur du capteur:

143 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

0.1 ms

fréquence de commutation:

5000 Hz

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

0 V

capteurs à fourche, WFE, WFE-180120B337, Réglage: Potentiomètre, interrupteur lumière/obscurité, Source d'émission: LED, rouge, Écartement/profondeur de fourche: 180 mm, 120 mm, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, Type de commutatio

Les Atouts de l'article:

capteurs à fourche, WFE, WFE-180120B337, Réglage: Potentiomètre, interrupteur lumière/obscurité, Source d'émission: LED, rouge, Écartement/profondeur de fourche: 180 mm, 120 mm, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement, détail: Connecteur mâle M8, 3 pôles, Fréquence de commutation: 5 kHz, Temps de réponse: ≤ 100 µs

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick