Non retournable

Sick - capteurs à fourche, WFL120-40B416 - 6036827

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de fourche - 120 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • indice de protection (IP) - IP65

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067007013

Réf. Fournisseur

6036827

Marque

Sick

largeur de fourche:

120 mm

courant de sortie max.:

100 mA

indice de protection (IP):

IP65

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

taille d'objet min.:

0.05 mm

profondeur de fourche:

42 mm

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Oui

procédé de réglage:

ajustage manuel

avec interface de communication analogique:

Oui

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

finition de la fonction de commutation:

contact inverseur (NO/NC)

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur du capteur:

10 mm

hauteur du capteur:

158.5 mm

pays de fabrication:

FRANCE

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau du boîtier/corps:

métal

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

0.1 ms

fréquence de commutation:

10000 Hz

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

0 V

type de tension:

DC

classe de protection des lasers:

classe 1

type de lumière:

lumière infrarouge

température ambiante:

-30...80 °C

capteurs à fourche, WFL, WFL120-40B416, Réglage: Bouton plus/moins, Source d'émission: Laser, rouge, Écartement/profondeur de fourche: 120 mm, 42 mm, Sortie de commutation: PNP/NPN, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de ra

Les Atouts de l'article:

capteurs à fourche, WFL, WFL120-40B416, Réglage: Bouton plus/moins, Source d'émission: Laser, rouge, Écartement/profondeur de fourche: 120 mm, 42 mm, Sortie de commutation: PNP/NPN, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement, détail: Connecteur mâle M8, 4 pôles, Fréquence de commutation: 10 kHz, Temps de réponse: ≤ 100 µs

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick