Sick - capteurs à fourche, WFM120-120P321 - 6037832

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de fourche - 120 mm
courant de sortie max. - 100 mA
indice de protection (IP) - IP67
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084241581
Réf. Sonepar
00067009119
Réf. Fournisseur
6037832
Marque
Sick
largeur de fourche:
120 mm
courant de sortie max.:
100 mA
indice de protection (IP):
IP67
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
taille d'objet min.:
0.8 mm
profondeur de fourche:
124 mm
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Oui
avec interface de communication analogique:
Oui
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
PNP
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur du capteur:
10 mm
hauteur du capteur:
140 mm
longueur du capteur:
141.8 mm
fonction de touche:
commutation foncée
matériau du boîtier/corps:
métal
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
0.125 ms
fréquence de commutation:
4000 Hz
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
0 V
type de tension:
DC
type de lumière:
lumière infrarouge
température ambiante:
-40...80 °C
Les Atouts de l'article:
capteurs à fourche, WFM, WFM120-120P321, Réglage: Aucune, Source d'émission: LED, rouge, Écartement/profondeur de fourche: 120 mm, 124 mm, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation sombre, Mode de raccordement, détail: Connecteur mâle M8, 3 pôles, Fréquence de commutation: 4 kHz, Temps de réponse: ≤ 125 µs
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


