Sick - capteurs à fourche, WFM50-60P321 - 6037824

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de fourche - 50 mm
courant de sortie max. - 100 mA
indice de protection (IP) - IP67
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084241604
Réf. Sonepar
00067009132
Réf. Fournisseur
6037824
Marque
Sick
largeur de fourche:
50 mm
courant de sortie max.:
100 mA
indice de protection (IP):
IP67
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
taille d'objet min.:
0.8 mm
profondeur de fourche:
60 mm
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Oui
avec interface de communication analogique:
Oui
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
PNP
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
largeur du capteur:
10 mm
hauteur du capteur:
70 mm
longueur du capteur:
77.5 mm
fonction de touche:
commutation foncée
matériau du boîtier/corps:
métal
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
0.125 ms
fréquence de commutation:
4000 Hz
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
0 V
type de tension:
DC
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
température ambiante:
-40...80 °C
Les Atouts de l'article:
capteurs à fourche, WFM, WFM50-60P321, Réglage: Aucune, Source d'émission: LED, rouge, Écartement/profondeur de fourche: 50 mm, 60 mm, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation sombre, Mode de raccordement, détail: Connecteur mâle M8, 3 pôles, Fréquence de commutation: 4 kHz, Temps de réponse: ≤ 125 µs
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


