Sick - Capteurs de distance à ultrasons, UM30-215113 - 6036920

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de la solution analogique - autre
finition du raccordement électrique - fiche
procédé de réglage - Teach-In
plage de mesure de la longueur - 600...600 mm
type de construction du boîtier - cylindre poli
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067007034
Réf. Fournisseur
6036920
Marque
Sick
finition de la solution analogique:
autre
finition du raccordement électrique:
fiche
procédé de réglage:
Teach-In
plage de mesure de la longueur:
600...600 mm
type de construction du boîtier:
cylindre poli
largeur du capteur:
65 mm
hauteur du capteur:
65 mm
longueur du capteur:
105 mm
diamètre du capteur:
30 mm
distance ajustable:
0.18...0.18 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
standard pour interfaces:
analogique
écart de linéarité relatif:
1 %
courant de sortie max.:
20 mA
température ambiante:
-25...-25 °C
tension d’alimentation:
9...9 V
précision de répétition relative:
0.15 %
fréquence de commutation:
3 Hz
type de tension:
DC
synchronisation possible:
Oui
matériau du boîtier/corps:
autre
Les Atouts de l'article:
Capteurs de distance à ultrasons, UM30, UM30-215113, Interface de communication: -, Portée de travail, portée limite: 600 mm ... 6.000 mm, 8.000 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Sortie d'émission: Droit, Temps de réponse: 240 ms, Type de sortie analogique: Sortie courant / sortie de tension
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.



