Sick - Capteurs de brillance, OPR20G-RB317537 - 1068822

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de construction du boîtier - Quader
courant de sortie max. - 150 mA
indice de protection (IP) - IP67
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084332821
Réf. Sonepar
00067433282
Réf. Fournisseur
1068822
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de construction du boîtier:
Quader
courant de sortie max.:
150 mA
indice de protection (IP):
IP67
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
type de tension:
DC
largeur du capteur:
42.5 mm
hauteur du capteur:
44 mm
longueur du capteur:
43.4 mm
diamètre du capteur:
5 mm
procédé de réglage:
ajustage manuel
courant à vide:
150 mA
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
spot lumineux:
10 mm²
fréquence de commutation:
500 Hz
température ambiante:
-10...-10 °C
matériau du boîtier/corps:
plastique
Les Atouts de l'article:
Capteurs de brillance, Glare, OPR20G-RB317537, Interface de communication: IO-Link, Distance de détection: 50 mm, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, Taille du spot lumineux: 10 mm x 12 mm, Mode de raccordement, détail: Connecteur mâle M12, 5 pôles, Configuration broche 5: Apprentissage, Plus petit objet détectable (MDO): 12 x 14 mm, Fréquence de commutation: 500 Hz, Temps de réponse: 1 ms
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


