Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Capteurs de brillance, OPR20G-RB517537A01 - 1072051

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de brillance, OPR20G-RB517537A01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de construction du boîtier - Quader

  • indice de protection (IP) - IP67

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084336584

Réf. Sonepar

00067433658

Réf. Fournisseur

1072051

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de construction du boîtier:

Quader

indice de protection (IP):

IP67

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

type de tension:

DC

largeur du capteur:

42.5 mm

hauteur du capteur:

44 mm

longueur du capteur:

43.4 mm

courant à vide:

150 mA

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

spot lumineux:

10 mm²

fréquence de commutation:

500 Hz

température ambiante:

-10...-10 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

Capteurs de brillance, Glare, OPR20G-RB517537A01, Interface de communication: IO-Link, Distance de détection: 50 mm, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, Taille du spot lumineux: 10 mm x 12 mm, Mode de raccordement, détail: Connecteu

Les Atouts de l'article:

Capteurs de brillance, Glare, OPR20G-RB517537A01, Interface de communication: IO-Link, Distance de détection: 50 mm, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, Taille du spot lumineux: 10 mm x 12 mm, Mode de raccordement, détail: Connecteur mâle M12, 5 pôles, Configuration broche 5: counter reset, Plus petit objet détectable (MDO): 12 x 14 mm, Fréquence de commutation: 500 Hz, Temps de réponse: 1 ms

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick