Sick - capteurs de débit, FFUC15-1G1SR - 6052237

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de mesure - ultrason
type de raccordement de processus - raccordement fileté
finition du raccordement électrique - fiche
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067012848
Réf. Fournisseur
6052237
Marque
Sick
principe de mesure:
ultrason
type de raccordement de processus:
raccordement fileté
finition du raccordement électrique:
fiche
Les Atouts de l'article:
capteurs de débit, FFU, FFUC15-1G1SR, Diamètre nominal du tube de mesure: DN 15, Débit maximal: ≤ 36 l/min, Matériaux en contact avec la matière: PPSU, EPDM, Raccord process: G ¾, Signal de sortie: Sortie analogique 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA pour le débit et la température actuels, 2 sorties d'impulsion/d'état sortie transistor pour comptage de quantité, surveillance de tuyaux vides, valeur limite de débit, 1 entrée de commutation pour le dosage, la réinitialisation de la quantité, Température de process: 0 °C ... +80 °C, Pression du process: ≤ 16 bar
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


