Non retournable

Sick - capteurs de débit, FFUS15-1N1SR - 6060235

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de débit, FFUS15-1N1SR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de mesure - ultrason

  • type de raccordement de processus - raccordement fileté

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067018988

Réf. Fournisseur

6060235

Marque

Sick

principe de mesure:

ultrason

type de raccordement de processus:

raccordement fileté

finition du raccordement électrique:

fiche

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

capteurs de débit, FFU, FFUS15-1N1SR, Diamètre nominal du tube de mesure: DN 15, Débit maximal: ≤ 36 l/min, Matériaux en contact avec la matière: PPSU, EPDM, Raccord process: ¾" NPT, Signal de sortie: Sortie analogique 4 mA ... 20 mA, 0 mA

Les Atouts de l'article:

capteurs de débit, FFU, FFUS15-1N1SR, Diamètre nominal du tube de mesure: DN 15, Débit maximal: ≤ 36 l/min, Matériaux en contact avec la matière: PPSU, EPDM, Raccord process: ¾" NPT, Signal de sortie: Sortie analogique 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA pour le débit et la température actuels, 2 sorties d'impulsion/d'état sortie transistor pour comptage de quantité, surveillance de tuyaux vides, valeur limite de débit, 1 entrée de commutation pour le dosage, la réinitialisation de la quantité, Température de process: 0 °C ... +80 °C, Pression du process: ≤ 16 bar

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick