Non retournable

Sick - capteurs de débit, FTMG-ESN50SXX - 1122526

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de débit, FTMG-ESN50SXX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de mesure - thermique

  • délai de temporisation du déclenchement - 0.3...0.3 s

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084519772

Réf. Sonepar

00067021084

Réf. Fournisseur

1122526

Marque

Sick

principe de mesure:

thermique

délai de temporisation du déclenchement:

0.3...0.3 s

finition du raccordement électrique:

fiche

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

capteurs de débit, FTMg, FTMG-ESN50SXX, Diamètre nominal du tube de mesure: DN 50, Matériaux en contact avec la matière: Sonde : acier inoxydable 1.4305, PA6 , joint : FKM (Viton®), canal de mesure : acier inoxydable 1.4301, Raccord process

Les Atouts de l'article:

capteurs de débit, FTMg, FTMG-ESN50SXX, Diamètre nominal du tube de mesure: DN 50, Matériaux en contact avec la matière: Sonde : acier inoxydable 1.4305, PA6 , joint : FKM (Viton®), canal de mesure : acier inoxydable 1.4301, Raccord process: Filetage externe NPT 2", Signal de sortie: OPC UA, MQTT, serveur Web intégré, REST API, Température de process: –20 °C ... +60 °C, Pression du process: 0 bar ... 16 bar

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick