Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - capteurs de débit, FTMG-ISN50SXX - 1122525

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de débit, FTMG-ISN50SXX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de mesure - thermique

  • délai de temporisation du déclenchement - 0.3...0.3 s

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084519765

Réf. Sonepar

00067021085

Réf. Fournisseur

1122525

Marque

Sick

principe de mesure:

thermique

délai de temporisation du déclenchement:

0.3...0.3 s

capteurs de débit, FTMg, FTMG-ISN50SXX, Diamètre nominal du tube de mesure: DN 50, Matériaux en contact avec la matière: Sonde : acier inoxydable 1.4305, PA6 , joint : FKM (Viton®), canal de mesure : acier inoxydable 1.4301, Raccord process

Les Atouts de l'article:

capteurs de débit, FTMg, FTMG-ISN50SXX, Diamètre nominal du tube de mesure: DN 50, Matériaux en contact avec la matière: Sonde : acier inoxydable 1.4305, PA6 , joint : FKM (Viton®), canal de mesure : acier inoxydable 1.4301, Raccord process: Filetage externe NPT 2", Signal de sortie: 1x sortie analogique 4 mA à 20 mA + 1x sortie numérique/analogique (PNP, NPN, push-pull, 4 mA à 20 mA / commutable), sortie fréquence/impulsion + 1x sortie numérique (PNP, NPN, push-pull commutable), IO-Link V1,1 (COM3 / 230K4 Baund), Température de process: –20 °C ... +60 °C, Pression du process: 0 bar ... 16 bar

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick